{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 12 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 76 mm | |
Ulkonema L1 | 96 mm | |
Kokonaispituus L | 152 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Varren nelikulmio □ | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197937261 | |
Valmistajan numero | 160150 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsikalvin H7 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Utkragningslängd L1 | 96 | 102 |
Färgring | ilman | ilman |
Nominell ⌀ DC | 12 | 12 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärlängd Lc | 76 | 44 |
Skärmaterial | HSS | KM K10 |
Användning vid håltyp | läpireiällä | läpireiällä |