Terä HSS yleiskäyttöisille purseenpoistotyökaluille, Koko: 3

Tuote nro.: 156775 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 363 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Terä
Lastuava aine HSS
Perusrungolle 3 - 4,5

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Valmistajan numero 156775 3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
Teräs < 55 HRC
H
20
Teräs < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terä perusrungolle nro 156770.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin