Ohjaustapit 01/2,4 mm

Tuote nro.: 156750 01/2,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / tapin ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tapin ⌀ 2,4 mm
Kokonaispituus 41 mm
Varren ⌀ 2,4 mm
Tuotetyyppi Ohjaustapit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156750 01/2,4
EAN / GTIN 4033591015647
Valmistajan numero 15 541 024

Kuvaus

Malli:

Kiinteät ohjaustapit: kaasunitrattu, hienokierteinen.
Kiertyvä tappi: reunakarkaistu, hiottu.
Koot 01/2,4 − 1/8,4 − kiinteä ohjaustappi.
Koot 1/8,5 − 1/18 − Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.
Koot 2/11,5 − 2/13 − kiinteä ohjaustappi.
Koot 2/14 − 2/32 − Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.

Käyttö:

Käytettäessä pyöriviä ohjaustappeja (sis. jäähdytysnesteen syöttöreikä) koko 1 ja 2 pitimessä nro 156720, koko 1/20, jäähdytysneste pääsee suoraan upottimen terille ja huuhtoo lastut pois.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin