Yhdistelmä-tasoupotin 01/7 mm

Tuote nro.: 156730 01/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / upottimen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 2
  • Upotusviisteen kulma: 180
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lasku-⌀ 7 mm
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 2
    Upotusviisteen kulma 180 astetta
    Terien pituus 8 mm
    Varren ⌀ 7 mm
    Standardi Tehdasnormi
    Sisäjäähdytys kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 156730 01/7
    EAN / GTIN 4033591011670
    Valmistajan numero 16 844 070

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    40
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kierreurien ansiosta erittäin hyvät lastuamisominaisuudet ja erinomainen lastunpoisto. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Sokka estää upottimen pyörähtämisen pitimessä.

    Käyttö:

    DIN-standardin mukaisten ruuvien upottamiseen tai standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen vastaavilla upottimen ja tappien yhdistelmillä.

    Ohje:

    Tasoupotin myös HSS-teräksestä ja valinnaisen TIN-pinnoitteen kanssa, juotetut KM-terät ja T-muotoiset ISO-kääntöterät saatavilla pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin