{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lasku-⌀ | 36 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 375 | |
Varsi | Morsekartio | |
ruuvikoolle | M22 | |
Reiän ⌀ a | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 190 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 156520 36 | |
EAN / GTIN | 4045197088086 | |
Valmistajan numero | 156520 36 |