Tasoupotinsarja, 6-osainen kotelossa, Tyyppi: DF

Tuote nro.: 156420 DF
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi DF
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156420 DF
EAN / GTIN 4045197087973
Valmistajan numero 156420 DF

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kokoelma yleisimmin käytettyjä upottimia ruuveille M3, M4, M5, M6, M8 ja M10.
Tasoupotin 156020 DF = Läpireiän laatutaso hieno
 

Sisältö:

Upotin (⌀ × tapin ⌀): 1 kpl kokoa 6,5×3,2; 8×4,3;10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin