{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Upottimen ⌀ | 26 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Tapin ⌀ | 17 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Morsekartio | |
ruuvikoolle | M16 | |
reiän laatutasolle | f | |
Kokonaispituus L | 192 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Alkureiän ⌀ | 17 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä | 35 mm | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 156120 26X17 | |
EAN / GTIN | 4045197087874 | |
Valmistajan numero | 156120 26X17 |