DIN-tasoupotin läpirei'ille 18X10,5 mm

Tuote nro.: 156120 18X10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Morsekartio

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upottimen ⌀ 18 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Tapin ⌀ 10,5 mm
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi Tehdasnormi
    Varsi Morsekartio
    ruuvikoolle M10
    reiän laatutasolle f
    Kokonaispituus L 150 mm
    Morsekartio MK 2
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
    Sisäjäähdytys ei
    Alkureiän ⌀ 10,5 mm
    Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 25 mm
    Kärkikulma 180 astetta
    Tuotetyyppi Tasoupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 156120 18X10,5
    EAN / GTIN 4045197087812
    Valmistajan numero 156120 18X10,5

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Nousullinen upotin. Tapin ⌀ sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:
    f - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle hieno.
    m - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle keski.

    Käyttö:

    Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

    Ohje:

    Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin