DIN-tasoupotin läpirei'ille 10X5,5 mm

Tuote nro.: 156020 10X5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 717 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimen ⌀ 10 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Tapin ⌀ 5,5 mm
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi, h9
ruuvikoolle M5
reiän laatutasolle m
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Sisäjäähdytys ei
Alkureiän ⌀ 5,5 mm
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 18 mm
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156020 10X5,5
EAN / GTIN 4045197087720
Valmistajan numero 156020 10X5,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Nousullinen upotin. Tapin ⌀ sopii jokaiseen käyttötarkoitukseen:
f - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle hieno.
m - DIN ISO 273 -standardin mukaiselle läpireiän laatutasolle keski.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin