{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Upottimen ⌀ | 3,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Tapin ⌀ | 1,7 mm | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 373 | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Upotusviisteen kulma | 180 astetta | |
ruuvikoolle | M1,6 | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Alkureiän ⌀ | 1,7 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä | 2 mm | |
Terän pituus lc | 10 mm | |
Kärkikulma | 180 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 155700 3,3X1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197462862 | |
Valmistajan numero | 155700 3,3X1,7 |