Pienoisupotin läpirei'ille 90° 2X1,1 mm

Tuote nro.: 155600 2X1,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 1866 A
  • Varsi: Lieriövarsi.
  • Upotusviisteen kulma: 90

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upottimen ⌀ 2 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Tapin ⌀ 1,1 mm
    Lastuava aine HSS E
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 1866 A
    Varsi Lieriövarsi.
    Upotusviisteen kulma 90 astetta
    ruuvikoolle M1
    Kokonaispituus L 45 mm
    varren ⌀ Ds 2 mm
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,07 mm/kierr.
    Sisäjäähdytys ei
    Alkureiän ⌀ 1,1 mm
    Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 2 mm
    Terän pituus lc 7 mm
    Kärkikulma 90 astetta
    Tuotetyyppi Tasoupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 155600 2X1,1
    EAN / GTIN 4045197462909
    Valmistajan numero 155600 2X1,1

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kierukkaurainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
    DIN 1866-A / ISO 4205.

    Käyttö:

    Läpirei'ille laatutaso hieno (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
    ISO 2009-, 2010-, 7046- ja 7047 -stand. (DIN 963, 964, 965 ja 966) mukaisten ruuvien upottamiseen.

    Ohje:

    Koko 4,6×2,4 − ei määritelty DIN-standardeissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin