Kärkiupotin muoto D 60° 16 mm

Tuote nro.: 150860 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 334
  • Varsi: Morsekartio

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 16 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 334
    Varsi Morsekartio
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 4 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    Morsekartio MK 1
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150860 16
    EAN / GTIN 4045197087393
    Valmistajan numero 150860 16

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    65
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Lastutilat ovat kokoon 31,5 saakka hiottu umpiaineesta. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja värinätöntä kuin purseenpoisto tai upotus.

    Käyttö:

    Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon.
    Soveltuu erityisesti kierteen alkureikien upotukseen sekä työkaluja ja laitteita valmistettaessa tehtäviin upotuksiin.

    Ohje:

    Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin