Kärkiupotin muoto C 60° 16 mm

Tuote nro.: 150840 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 334
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 16 mm
Pinnoitus TiN
Kärkiupottimen kärkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 334
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 4 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150840 16
EAN / GTIN 4045197087300
Valmistajan numero 150840 16

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
85
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
34
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia. Tämän ansiosta syväupotustyö on yhtä kevyttä ja värinätöntä kuin purseenpoisto tai upotus.

Käyttö:

Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon.
Soveltuu erityisesti kierteen alkureikien upotukseen sekä työkaluja ja laitteita valmistettaessa tehtäviin upotuksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin