Tarkkuuskärkiupotin, epäsäännöllinen hammasjako 90° 10 mm

Tuote nro.: 150389 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 10 mm
Pinnoitus AlTiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,5 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M5
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150389 10
EAN / GTIN 4062406073268
Valmistajan numero 150389 10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
53
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Erikoisgeometria, jossa epätasainen jako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely.
Uudenlainen AlTiCN-pinnoite erityisesti ruostumattomille teräksille.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin