TKM-kärkiupotin 90° 10,4 mm

Tuote nro.: 150386 10,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: TKM
  • Terien lkm Z: 4
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 10,4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine TKM
Terien lkm Z 4
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 4 mm
Kokonaispituus L 46 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 60 HRC 0,04 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas pun.
Alkureiän ⌀ 4 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150386 10,4
EAN / GTIN 4045197086617
Valmistajan numero 150386 10,4

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
Teräs < 55 HRC
H
8
Teräs < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafiitti, GFK, CFK
N
5
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä rakenne, monileikkuinen, erityismuotoilu kovaan käyttöön. Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon. Vaikeasti lastuttaville materiaaleille. Täyskovametallipää juotettu varteen.
Soveltuu myös Hardox 500:lle.

Ohje:

Varmista työkalun tukeva kiinnitys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin