{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150383 31 | |
Valmistajan numero | 150383 31 |