Tarkkuuskärkiupotin, pitkä, 3 kiinnityspintaa 90° 8,3 mm

Tuote nro.: 150376 8,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 8,3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi Tehdasnormi
    Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
    Kokonaispituus L 105 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Uppokantaruuveille DIN 7991 M4
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,1 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Alkureiän ⌀ 2 mm
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150376 8,3
    EAN / GTIN 4062406065997
    Valmistajan numero 150376 8,3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN335-C-standardia tarkemmin toleranssein. Pitkä lieriövarsi.
    Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely.
    Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.
    Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin