{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M2,5 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085863 | |
Valmistajan numero | 150180 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 5 | 5 |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 | 1,5 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |