Purseenpoistoupotin 90° 5

Tuote nro.: 150065 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Porauksille, joiden ⌀ on 2 mm - 5 mm
    Pään ⌀ 10 mm
    Kokonaispituus L 46 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150065 5
    EAN / GTIN 4045197085368
    Valmistajan numero 150065 5

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporauksen kautta varren suuntaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin