Kärkiupotin, yksiteräinen 90° 25 mm

Tuote nro.: 150050 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 1
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 25 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 1
Varsi Lieriövarsi, h9
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150050 25
EAN / GTIN 4045197085337
Valmistajan numero 150050 25

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Aksiaali-radiaalisesti takapinnalta hiottu kartiopinta värinättömään purseenpoistoon ja upotukseen. Upotuksessa saavutetaan erittäin hyvä pinnan laatu. Suuri lastukammio erittäin hyvään lastuamiseen. Ongelmaton jälkihionta tasaisessa hammasrinnassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin