{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 100 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150023 25 | |
EAN / GTIN | 4045197959607 | |
Valmistajan numero | 150023 25 |