Kartioupotin HSS 120° 8 mm

Tuote nro.: 150020 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 120
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kärkiupottimen kärkikulma 120 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi Tehdasnormi
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
    Kokonaispituus L 49 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,09 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150020 8
    EAN / GTIN 4045197364678
    Valmistajan numero 150020 8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    27
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Soveltuu myös teräkselle < 900 N/mm2.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin