Kartioupotin HSS 120° 16 mm

Tuote nro.: 150020 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 120
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 16 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 120 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi Tehdasnormi
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150020 16
EAN / GTIN 4045197301291
Valmistajan numero 150020 16

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Soveltuu myös teräkselle < 900 N/mm2.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin