Työkalunpidin, Leukaväli □: 0-1mm

Tuote nro.: 149160 0-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
829 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli □ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli □ 0 mm - 1 mm
Kokonaispituus 74 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Valmistajan numero 149160 0-1

Kuvaus

Malli:

Uritettu ja niklattu messinkivarsi.
Yksi kiristysholkki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin