{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 6,3 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M10 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 1 | |
EAN / GTIN | 4067263461159 | |
Valmistajan numero | 148350 1 |