Käsikierretappi M3-12

Tuote nro.: 146060 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 352

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Standardi DIN 352
    metrisille kierteille M3 − M12
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 146060 M3-12
    EAN / GTIN 4067263802914
    Valmistajan numero 146060 M3-12

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
    Koostuu 3-osaisista käsikierretappisarjoista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

    Sisältö:

    à 1 käsikierretappisarja M3 – M12 3-osainen nro 130250