UNC-leikkuutyökalusarja muovilaukussa, UNC-karkeakierteelle: UNC1/4-3/4

Tuote nro.: 145955 UNC1/4-3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNC-karkeakierteelle Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNC
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi UNC
Kylkikulma 60 astetta
UNC-karkeakierteelle 1/4 UNC - 3/4 UNC
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Valmistajan numero 145955 UNC1/4-3/4

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle ASME B1.1.

Sisältö:

1 sarja käsikierretappeja nro 130700: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 kierteitysleuka/koko, nro 142520: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1.1/2; 2; 4
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: koot 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 ruuvitaltta nro 664122: koko 5,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin