• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Putkikierre − leikkuutyökalusarja muovilaukussa, Lieriömäiselle putkikierteelle: G1/8-1

Tuote nro.: 145905 G1/8-1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lieriömäiselle putkikierteelle Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lieriömäiselle putkikierteelle G 1/8 - G 1
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564
Valmistajan numero 145905 G1/8-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Sisältö:

1 sarja käsikierretappeja nro 130550: koko 5,5
1 kierteitysleuka/koko, nro 142050: Koko 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 3; 5
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 ruuvitaltta nro 664122: koko 5,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin