{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
metrisille kierteille | M3 − M12 | |
Pituus | 420 mm | |
Leveys | 223 mm | |
Korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 145312 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406301538 | |
Valmistajan numero | 145312 M3-12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierteitystyökalusarja Kertakierretapit M3-12
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
552,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 223 | 221 | 229 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
metrisille kierteille | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kierretyyppi | M | M | M |
Korkeus | 55 | 55 | 58 |
Pituus | 420 | 416 | 418 |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |