Kierreleuat G2.3/4

Tuote nro.: 142060 G2.3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 382

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G2.3/4
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 382
Kierrettä/ tuuma 11
Kierteen ⌀ 81,53 mm
Avainkoko 115 mm
Korkeus 22 mm
Toleranssiluokka A
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142060 G2.3/4
EAN / GTIN 4062406224141
Valmistajan numero 142060 G2.3/4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kuusikulmaiset kierreleuat ilman vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin