Kierreleuat W1/2

Tuote nro.: 141550 W1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

BSW-LH Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: BSW
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko W1/2
Kierretyyppi BSW
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Kierrettä/ tuuma 12
Kierteen ⌀ 12,7 mm
Ulko-⌀ 38 mm
Korkeus 14 mm
Toleranssiluokka keskikova
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 141550 W1/2
EAN / GTIN 4045197084521
Valmistajan numero 141550 W1/2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

Whitworth-kierteille BSW-normin BS84 mukaisesti keskitoleranssialueella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin