{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16×1 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Valmistajan numero | 141075 16X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS-E 16X1
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
94,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
89,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | MF | MF | MF |
Kierteen koko | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Korkeus | 14 | 14 | 14 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E |
Nousu | 1 | 1 | 1 |