{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 38 mm | |
Korkeus | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233730 | |
Valmistajan numero | 141075 12X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS-E 12X1,5
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
95,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 38 | 38 |
Kierretyyppi | MF | MF |
Kierteen koko | M12×1,5 | M12×1,5 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Nousu | 1,5 | 1,5 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |