{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 38 mm | |
Korkeus | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS 12X1,5
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 38 | 38 |
Kierretyyppi | MF | MF |
Korkeus | 10 | 10 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |