{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,75 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS-E 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
63,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20 | 20 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen koko | M6×0,75 | M6×0,75 |
Korkeus | 7 | 7 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Nousu | 0,75 | 0,75 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |