Kierreleuat HSS-E 11X1

Tuote nro.: 141055 11X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M11×1
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 1 mm
Ulko-⌀ 38 mm
Korkeus 10 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 141055 11X1
EAN / GTIN 4062406223533
Valmistajan numero 141055 11X1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin