{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Thread size | M4×0.35 | |
Thread type | MF | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Tolerance class | DIN 13 6g | |
Cutting direction | right-hand | |
Pitch | 0.35 mm | |
External ⌀ | 20 mm | |
Height | 5 mm | |
Type of product | Die |
Tuotekoodi | 141050 4X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406222598 | |
Valmistajan numero | 141050 4X0,35 |