{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M30 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 3,5 mm | |
Ulko-⌀ | 65 mm | |
Korkeus | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140460 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406233457 | |
Valmistajan numero | 140460 M30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierreleuat M30
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
333,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 65 | 65 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen koko | M30 | M30 |
Korkeus | 25 | 25 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Nousu | 3,5 | 3,5 |