{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M27 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 3 mm | |
Ulko-⌀ | 65 mm | |
Korkeus | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140460 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233440 | |
Valmistajan numero | 140460 M27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat M27
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
219,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
310,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 65 | 65 |
Kierteen koko | M27 | M27 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Nousu | 3 | 3 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |