{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,5 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140330 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406233167 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat 6g M3
pyynnöstä
Varastossa
827 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20 | 20 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierteen koko | M3 | M3 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousu | 0,5 | 0,5 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |