{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M18 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 2,5 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140330 M18 | |
EAN / GTIN | 4062406233259 | |
Valmistajan numero | 140330 M18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat 6g M18
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
38,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 45 | 45 | 45 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M | M |
Kierteen koko | M18 | M18 | M18 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |