{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5×0,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Terän pituus Lc | 10,25 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 10,25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139680 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778222 | |
Valmistajan numero | 139680 5X0,5 |