{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1,75 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 9,9 mm | |
Terän pituus Lc | 27,1 mm | |
Varren pituus Ls | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 27,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Valmistajan numero | 139651 M12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varsi-kierrejyrsin 2×D, TiAlN, M: M12
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
HammaslukuZ | 4 | 5 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin | Kierrejyrsin |