{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G; G-LH | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Terän ⌀ DC | 7,3 mm | |
Terän pituus lc | 3,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 22 mm | |
Varren pituus Ls | 47,6 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 5,9 mm | |
Säätösäde | 3,65 mm | |
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisä | |
Kierteen syvyys | 22 | |
Tuotetyyppi | Poraavat kierrejyrsimet |
Tuotekoodi | 139527 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118060 | |
Valmistajan numero | 139527 G1/8 |