{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Terän ⌀ DC | 4,1 mm | |
Terän pituus lc | 8,6 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 9,35 mm | |
Pistoleveys e1 | 0,8 mm | |
Syöttö fz alumiinivaloksessa | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | ilman | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 7,5 | |
Tuotetyyppi | Sisäkierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139511 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406393120 | |
Valmistajan numero | 139511 M5 |