Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E G1/8

Tuote nro.: 139472 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2189
  • Toleranssiluokka: ISO 228 X

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko G1/8
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi G
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 2189
    Toleranssiluokka ISO 228 X
    Etuviiste C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,907 mm
    Kierrettä/ tuuma 28
    Kierteen ⌀ 9,73 mm
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 7 mm
    Varren nelikulmio □ 5,5 mm
    Alkureiän ⌀, ohjearvo 9,25 mm
    Lastu-urien määrä 5
    Värirengas vihreä
    Terien lkm Z 5
    Kierteen syvyys 29,19 mm
    Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 139472 G1/8
    EAN / GTIN 4045197447081
    Valmistajan numero 139472 G1/8

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    23
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    23
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Voitelu-urat, optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
    Tehokas TiAlN- ja liukupinnoite pitkän käyttöiän takaamiseksi.

    Käyttö:

    Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1(ei tiivistävissä liitoskierteissä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin