{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2189 | |
Toleranssiluokka | ISO 228 X | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 20,05 mm | |
Lastu-urien määrä | 8 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 8 | |
Kierteen syvyys | 62,88 mm | |
Sarja | Master Form | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139415 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406384029 | |
Valmistajan numero | 139415 G1/2 |