{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 11,55 mm | |
Kierteen ⌀ | 12 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139260 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197509482 | |
Valmistajan numero | 139260 12X1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM, TiN, MF: 12X1
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
155,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
111,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 11,55 mm | 11,55 mm | 11,55 mm | 11,55 mm |