Konekierretappi, synkroninen, valssaava voitelu-urilla VHM IK M5

Tuote nro.: 139244 M5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M5
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi M
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi DIN 13
    Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
    Etuviiste C
    Varsi DIN 6535 HA
    Sisäjäähdytys kyllä
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,8 mm
    Kokonaispituus L 70 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren nelikulmio □ 4,9 mm
    Alkureiän ⌀, ohjearvo 4,65 mm
    Kierteen ⌀ 5 mm
    Varren toleranssi h6
    Lastu-urien määrä 5
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 5
    Kierteen syvyys 15 mm
    Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 139244 M5
    EAN / GTIN 4045197365699
    Valmistajan numero 139244 M5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    53
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    53
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    47
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    43
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    36
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erityinen monikulmainen muoto ja varsi standardin DIN 6535-HA mukaisesti käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
    Erikoistäyskovametallin ansiosta suuret leikkuunopeudet ja pitkä käyttöikä. TiAIN-pinnoituksen ansiosta pienempi kuluminen ja pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.
    Aksiaalinen sisäinen jäähdytysnestekanava, soveltuu pohjareikien työstöön.

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin