Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM muoto C 6HX M14

Tuote nro.: 139175 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M14
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 11 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 13,1 mm
Kierteen ⌀ 14 mm
Lastu-urien määrä 5
Värirengas sininen
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 42 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139175 M14
EAN / GTIN 4045197509048

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
32
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin